• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgabelschluessel phosphatiert 20 mm

Artikel-Nr.: 113A.6T
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
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 113A.6T
EAN / GTIN 3148517037342
Herstellernummer 113A.6T
L-Nummer L60130 6613

Beschreibung

Beschreibung:

  • Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar
  • Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung
  • Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung
  • Schnecke rechts drehend
  • Schaft verchromt, Kopfflächen poliert

Merkmal:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 45
  • C x C1 [mm]: 14,8 x 18,5
  • C1 [mm]: 18,5
  • E [mm]: 5,0
  • E1 [mm]: 11,8
  • E2 [mm]: 6,0
  • E3 [mm]: 8,3
  • E4 [mm]: 5,8
  • L [mm]: 155
  • L1 [mm]: 19
  • Gewicht in Gramm: 125

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb