• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgabelschluessel phosphatiert 53 mm

Artikel-Nr.: 113A.18T
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
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 113A.18T
EAN / GTIN 3148517036116
Herstellernummer 113A.18T
L-Nummer L60130 4269

Beschreibung

Beschreibung:

  • Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar
  • Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung
  • Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung
  • Schnecke rechts drehend
  • Schaft verchromt, Kopfflächen poliert

Merkmal:

  • A [mm]: 53
  • B [mm]: 115
  • C x C1 [mm]: 31,0 x 38,5
  • C1 [mm]: 38,5
  • E [mm]: 16,0
  • E1 [mm]: 22,5
  • E2 [mm]: 14,3
  • E3 [mm]: 17,8
  • E4 [mm]: 13,5
  • L [mm]: 456
  • L1 [mm]: 53
  • Gewicht in Gramm: 1790

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb