• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgabelschluessel funkenfrei 36mm

Artikel-Nr.: 113A.12SR
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 113A.12SR
EAN / GTIN 3148518634984
Herstellernummer 113A.12SR
L-Nummer L60130 7186

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 33
  • E [mm]: 18,8
  • E1 [mm]: 11,2
  • L [mm]: 300
  • Gewicht in Gramm: 720

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb