• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgabelschluessel funkenfrei 30mm

Artikel-Nr.: 113A.10SR
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 113A.10SR
    EAN / GTIN 3148518634809
    Herstellernummer 113A.10SR

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

    Merkmal:

    • A [mm]: 30
    • B [mm]: 28
    • E [mm]: 15,7
    • E1 [mm]: 10,6
    • L [mm]: 250
    • Gewicht in Gramm: 440

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb