• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgabelschluessel verchromt 30 mm

Artikel-Nr.: 113A.10C
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
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 113A.10C
EAN / GTIN 3148516997470
Herstellernummer 113A.10C
L-Nummer L60130 642

Beschreibung

Beschreibung:

  • Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar
  • Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung
  • Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung
  • Schnecke rechts drehend
  • Schaft verchromt, Kopfflächen poliert

Merkmal:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 69,5
  • C x C1 [mm]: 21,5 x 28,5
  • C1 [mm]: 28,5
  • E [mm]: 9,0
  • E1 [mm]: 15,5
  • E2 [mm]: 9,5
  • E3 [mm]: 12,7
  • E4 [mm]: 10,0
  • L [mm]: 255
  • L1 [mm]: 29
  • Gewicht in Gramm: 480

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb