{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrerbereich | 1 mm - 10,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Anzahl Bohrer | 24 | |
Kernloch-⌀ | 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm | |
Bohrer jeweils steigend | 0,5 mm | |
mit Kassette | nein | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113730 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4062406264543 | |
Herstellernummer | 113730 1-10,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer-Satz HSS-E Nr. 113150, Typ N als Nachfüllsatz ohne Kassette, unbeschichtet, Typ: 1-10,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
149,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
126,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
100,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
190,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
165,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
266 Stück sofort lieferbar
183,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Bohrer | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bohrer jeweils steigend | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Farbring | ohne | ohne | ohne | rot | rot | ohne |
Kernloch-⌀ | 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 1,6 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad |