{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 9,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 17 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113420 5 | |
Herstellernummer | 113420 5 |