• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Klappwagen

Artikel-Nr.: 1134
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klappwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1134
EAN / GTIN 4017976011349
Herstellernummer 1134
L-Nummer L90080 668

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Alu-Rohrwagen mit Aluplattform, Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 200
Nutzflächenlänge (mm): 900
Nutzflächenbreite (mm): 600
Ladeflächenhöhe (mm): 230
Gesamtlänge (mm): 995
Gesamtbreite (mm): 620
Gesamthöhe (mm): 965
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 160 x 40

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb