• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Klappwagen

Artikel-Nr.: 1133
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Klappwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1133
EAN / GTIN 4017976011332
Herstellernummer 1133
L-Nummer L90080 252

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Alurohrwagen mit Aluplattform, Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 200
Nutzflächenlänge (mm): 720
Nutzflächenbreite (mm): 450
Ladeflächenhöhe (mm): 205
Gesamtlänge (mm): 815
Gesamtbreite (mm): 470
Gesamthöhe (mm): 930
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb