• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klappwagen ″GREY EDITION″

Artikel-Nr.: 1132-7016
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 1132-7016
EAN / GTIN 4017976311326
Herstellernummer 1132-7016

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Klappwagen aus Stahlrohr, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau. Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb