• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ML Klappgerüst

Artikel-Nr.: 11301
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11301
EAN / GTIN 4031405113015
Herstellernummer 011301
L-Nummer L90110 448

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klappbares Leitergerüst aus stabilen Rechteckrohr-Holmen
  • Klapprahmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Türengängig im aufgebauten Zustand dank einer Fahrbalkenbreite von 800 mm
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
  • Trittsichere Plattform für festen Stand
  • Lieferung erfolgt in Baugruppen. Einmal montiert, ist das Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut
  • Optionale Teleskopausleger für noch mehr Standsicherheit
  • Arbeitshöhen bis 3,0 m
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Anzahl Ausleger: 4
  • Arbeitshöhe: 3000 mm
  • Belastbarkeit: 1.5 kN/m2
  • Breitenklasse: W06
  • Gerüstbreite: 800 mm
  • Gerüsthöhe: 1880 mm
  • Gerüstlänge: 2436 mm
  • Lastklasse: 2
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformhöhe: 1000 mm
  • Plattformlänge: 1600 mm
  • Produkttyp: Mit Teleskopausleger

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb