• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsselklingen, DIN3126 E6.3, mit Plastic Protector 12SV

Artikel-Nr.: 113-75 12SV
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 113-75 12SV
EAN / GTIN 4991644003495
Herstellernummer 113-75 12SV
L-Nummer L60050 10751

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 75 mm
Dimension D2: 19,4 mm
Länge: 8 mm
Antrieb: 1/4″
Aussensechskant
Abtrieb 12 mm
Innensechskant mit Magnet
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb