• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsselklingen, DIN3126 E6.3, TORX E8

Artikel-Nr.: 113-50 E8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 113-50 E8
EAN / GTIN 4991644502240
Herstellernummer 113-50 E8
L-Nummer L60050 9536

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 10,1 mm
Länge: 6,6 mm
Antrieb: 1/4″
Aussensechskant
E8
Innentorx
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb