• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsselklingen, DIN3126 E6.3, TORX E6

Artikel-Nr.: 113-50 E6
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 113-50 E6
EAN / GTIN 4991644502226
Herstellernummer 113-50 E6
L-Nummer L60050 7990

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 8,3 mm
Länge: 5 mm
Antrieb: 1/4″
Aussensechskant
E6
Innentorx
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb