• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsselklingen, DIN3126 E6.3 14 mm

Artikel-Nr.: 113-150 14mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 113-150 14mm
EAN / GTIN 4991644502660
Herstellernummer 113-150 14mm
L-Nummer L60050 6345

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 150 mm
Dimension D2: 19 mm
Länge: 9 mm
Antrieb: 1/4″
Aussensechskant
Abtrieb 14 mm
Innensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb