• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgabelschluessel isoliert 1000V 34 mm

Artikel-Nr.: 113.12TAVSE
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 113.12TAVSE
EAN / GTIN 3148511326534
Herstellernummer 113.12TAVSE
L-Nummer L60130 143

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode
  • Modelle mit Fingerschutz
  • Kopf mit Gradeinteilung, 15° gekröpft
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 34
  • B [mm]: 34
  • L [mm]: 310
  • Gewicht in Gramm: 950

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb