• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Grobreinigungsscheibe QUICK-CHANGE 50xR GR C GROB PREMIUM

Artikel-Nr.: 112602
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 112602
EAN / GTIN 8024406027746
Herstellernummer 112602

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der Grobreinigungsscheibe Strip-It für den Miniwinkelschleifer entfernen Sie mühelos Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz. Die porösen und mit aggressivem Schleifmittel angereicherten Nylonfasern stellen sich jeder Herausforderung. Gleichzeitig verhindern sie auch ein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe. Das Strip-It Material ist in Scheibenform zugeschnitten und auf dem Nylon-Gewindeschaft verklebt. Die rote Grobreinigungsscheibe Strip-It aus Keramik-Korund (A/S EX. GROB) ist im Vergleich zur Standard Version in schwarz (S GROB) härter, aggressiver und fester. Dem Anwender wird mit dieser Scheibe ein leises, ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung geboten.

Merkmal:

  • Form: VLIES Schnellwechselscheibe
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl, Kunststoff / PVC
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : GR S GROB
  • Abmessung (D x DEVICE): 50 x R mm
  • Durchmesser: 50 mm
  • Korngröße: 20
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Leises und ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung
  • Mit Nylonfasern angereicherte Struktur gewährleistet aggressives Schleifen
  • Kein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe
  • Keine korrosionsgefährdenden Bestandteile

Verwendung:

  • Für die Entfernung von Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz mit dem Miniwinkelschleifer

Empfehlung:

  • Ausführung S GROB (schwarz) für feines Arbeiten auf Flächen
  • Ausführung A EX. GROB (rot) für erhöhte Aggressivität und den Einsatz auf Kanten
  • Ausführung S EX. GROB SOFT (braun) für höchste Flexibilität und verringerte Vibrationen

Besonderheiten:
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Höchste Aggressivität

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb