• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Schleifvlies SCM QUICK-CHANGE 50xS SCM A MEDIUM PREMIUM

Artikel-Nr.: 112590
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Kompaktscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 112590
    EAN / GTIN 8024406023922
    Herstellernummer 112590

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM SCM Quick-Change Scheiben für den Miniwinkelschleifer erleichtern Ihnen die Oberflächenbehandlung unterschiedlichster Werkstücke grundlegend. Durch die einfache Handhabung und schnellste Montage der Scheiben wird die Bearbeitungszeit um ein Vielfaches verringert. Dadurch können beste Oberflächenergebnisse in kürzester Zeit erreicht werden und ganze Arbeitsschritte werden eingespart. Das gelingt nicht zuletzt durch höchste Abtragsleistungen beim Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlauffarbe, Glätten von Oberflächen, sowie beim Reinigen und Abtragen von Schweißnähten.

    Merkmal:

    • Form: VLIES Schnellwechselscheibe
    • Werkstoffeignung: Edelstahl, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle, Stahl, Holz
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : SCM A MEDIUM
    • Abmessung (D x DEVICE): 50 x S mm
    • Durchmesser: 50 mm
    • Korngröße: 40
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Kürzeste Bearbeitungszeit dank einfacher Handhabung und Montage
    • Vielseitiges Einsatzgebiet ermöglicht das Einsparen von 1-3 Arbeitsschritten
    • Beste Standzeit und sehr guter Abtrag

    Verwendung:

    • Für das Reduzieren von Rautiefen, das Glätten von Oberflächen sowie das Reinigen und Abtragen von Schweißnähten auf unterschiedlichsten Materialien
    • Ideal für schwer zugängliche Stellen

    Empfehlung:

    • Körnung „EXTRA GROB/EXTRA MEDIUM“ zum Reinigen, Entrosten, Entgraten und für leichten Abtrag
    • Körnung „GROB“ für Reinigen, Entrosten, Beschichtungen entfernen und „Final Finish“
    • Körnung „MEDIUM“ für leichtes Reinigen, Entgraten und „Final Finish“
    • Körnung „SEHR FEIN“ als letzter Schritt

    Besonderheiten:
    • Kürzeste Bearbeitungszeiten und einsparen von Arbeitsschritten
    • Beste Standzeit
    • Höchster Abtrag

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb