• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, Abschlussdeckel mit Öse, ISO Ausführung 3,5 mm, 0,005 mm

Artikel-Nr.: 1124A
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
    Artikelnummer 1124A
    EAN / GTIN 4946368841373
    Herstellernummer 1124A

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Kompakte Ausführung, 1 und 3,5 mm Messbereich mit kleinem Durchmesser - Metrisch. Dies ist eine kompakte Messuhr mit einem ø 40 mm Außenring, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 3.5 mm
    Skalenteilungswert: 0.005
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb