• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ML Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x7 Stufen

Artikel-Nr.: 11237
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×7
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit beidseitig
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11237
EAN / GTIN 4031405112377
Herstellernummer 011237
L-Nummer L90110 479

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Ergonomisch geformte Leiterholme für leichtes Handling
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Hochfest verschraubte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • 2-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Zink-Druckguss
  • Rutschsichere Leiterschuhe
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3150 mm
  • Höhe: 1630 mm
  • Holmhöhe: 50 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
  • Schrittlänge: 1340 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x7 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 550 mm
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb