• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ML Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x3 Stufen

Artikel-Nr.: 11233
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×3
Material Aluminium
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit beidseitig
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11233
EAN / GTIN 4031405112339
Herstellernummer 011233
L-Nummer L90110 229

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Ergonomisch geformte Leiterholme für leichtes Handling
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Hochfest verschraubte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • 2-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Zink-Druckguss
  • Rutschsichere Leiterschuhe
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2250 mm
  • Höhe: 690 mm
  • Holmhöhe: 50 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
  • Schrittlänge: 660 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x3 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 430 mm
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb