Beschreibung:
Mit der PREMIUM A-P01 PE Y Quick-Change Fiberscheibe für den Miniwinkelschleifer können allgemeine Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen im Handumdrehen erledigt werden. Materialien wie Stahl, Nichteisenmetalle, Kunstoff und Holz stellen keine Herausforderung für diese universell einsetzbare Fiberscheibe dar, was sie zu dem Allrounder in Ihrem Werkzeugkasten macht. Durch ihren robusten Aufbau sind diese Werkzeuge äußerst stabil und langlebig. Profitieren Sie von unseren einfachen und ohne Montagewerkzeug einsetzbaren Scheiben im Quick-Change Design.
Merkmal:
- Form: GEWEBE Schnellwechselscheibe
- Werkstoffeignung: Stahl, Holz, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : A-P01 C X A80
- Abmessung (D x DEVICE): 75 x R mm
- Durchmesser: 75 mm
- Korngröße: 80
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Höchste Produktivität dank einfacher Handhabung
- Starke, zweischichtige Polyesterunterlage für eine gute Lebensdauer
- Auf Anfrage auch erhältlich im Feinkornbereich (> 120)
Verwendung:
- Für allgemeine Schleifaufgaben auf unterschiedlichsten Materialien wie Stahl, Nichteisenmetallen, Kunststoff und Holz
- Durch zwei verschiedene Aufnahmen werden die wichtigsten Befestigungssysteme abgedeckt.
Empfehlung:
- Korngröße 36/50/60 für maximalen Abtrag
- Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung