• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dachhaken für Biberziegel Anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet

Artikel-Nr.: 11220
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11220
EAN / GTIN 4031405112209
Herstellernummer 011220

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lieferung komplett mit Rillennägeln
  • Farbige Haken sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet
  • Mittig auf den Sparren anzubringen
  • Für die erste Leiter werden min. zwei Haken, für jede weitere Leiter min. ein Haken benötigt
  • Entsprechend Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU) und DIN EN 517
  • Auf Dächern mit einer Neigung von 22,5° bis 75° sind Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzubauen. Sie sind wie folgt auf der Dachfläche zu verteilen:
  • Obere Reihe < 1,0 m unterhalb des Firstes
  • Zwischenliegende Reihen in jeweils < 5,0 m Abstand zu der darüber liegenden Reihe
  • Untere Reihe < 1,5 m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung
  • Der horizontale Abstand der Sicherheitshaken einer Reihe darf nicht mehr als 2,0 m betragen. Anzuwenden bei Traufhöhen über 3,0 m

Merkmal:

  • Farbausführung: Anthrazitgrau pulverbeschichtet
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl beschichtet
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb