• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeadapter-Satz für 1- und 2-Loch-Anwendungen, M14x1,5

Artikel-Nr.: 1120751
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Gewindeadapter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1120751
    EAN / GTIN 4036976106572
    Herstellernummer 1120751

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die Gewindeadapter ermöglichen z. B. ein Abziehen von Gewindedeckeln mit 1 oder 2 Gewindelöchern
    • No. 1.81/10: Für Abziehvorrichtung No. 1.38/0, 1.38/1
    • No. 1.81/20: Für Abziehvorrichtung No. 1.38/2

    Merkmal:

    • Anschlussgewinde: M14x1,5 - M8 / M14x1,5 - M10 / M14x1,5 - M12 / M14x1,5 - M14 / M14x1,5 - M16 / M14x1,5 - M18
    • 1000 V isoliert: nein
    • Spannbügel vorhanden: nein
    • umdrehbare Arme vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb