• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeadapter-Satz für 1-Loch-Anwendungen, M14x1,5

Artikel-Nr.: 1120743
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Gewindeadapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1120743
EAN / GTIN 4036976106565
Herstellernummer 1120743
L-Nummer L60160 4162

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Gewindeadapter ermöglichen z. B. ein Abziehen von Gewindedeckeln, die ein Gewindeloch aufweisen
  • No. 1.81/1: Für Gleithammer No. 1.35/1, 1.35/2, Gegenstütze No. 1.36/1
  • No. 1.81/2: Für Gleithammer No. 1.35/2, 1.36/2, Gegenstütze No. 1.36/3

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: M14x1,5 - M8 / M14x1,5 - M10 / M14x1,5 - M12 / M14x1,5 - M14 / M14x1,5 - M16 / M14x1,5 - M18
  • Inhalt (Anzahl Stück): 6 tlg.
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,49 kg
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb