• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeadapter-Satz für 1- und 2-Loch-Anwendungen, M10

Artikel-Nr.: 1120735
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Gewindeadapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1120735
EAN / GTIN 4036976106558
Herstellernummer 1120735
L-Nummer L60160 5653

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Gewindeadapter ermöglichen z. B. ein Abziehen von Gewindedeckeln mit 1 oder 2 Gewindelöchern
  • No. 1.81/10: Für Abziehvorrichtung No. 1.38/0, 1.38/1
  • No. 1.81/20: Für Abziehvorrichtung No. 1.38/2

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: M10 - M4 / M10 - M5 / M10 - M6 / M10 - M8 / M10 - M10 / M10 - M12
  • Anschlussgewinde der Zugspindel: M10
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb