• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzughaken, Größe A 200 mm

Artikel-Nr.: 1120522
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abzieharm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1120522
EAN / GTIN 4036976113013
Herstellernummer 1120522
L-Nummer L60160 5339

Beschreibung

Beschreibung:

1 Haken inkl. Klemmstücken mit bewährter Schraubverbindung in diversen Längen

Merkmal:

  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 22 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,0 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 12 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 200 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb