NC-Anbohrer HSS-E 90° N, unbeschichtet, ⌀ DC h6: 16mm

Artikel-Nr.: 112000 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
236 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h6 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Spitzenwinkel: 90
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schafttoleranz h6
Nenn-⌀ DC 16 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h6
Spitzenwinkel 90 Grad
Schaft DIN 1835 B mit h6
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Spannutenlänge Lc 35 mm
Gesamtlänge L 115 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,07 mm/U
Farbring ohne
Produktart Anbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 112000 16
EAN / GTIN 4045197001092
Herstellernummer 112000 16
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

≥ ⌀ 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B.
Exakt mittiger Spitzenanschliff mit schmaler Querschneide − dadurch leichtes Anbohren und hohe Formgenauigkeit der Zentrierbohrung. Sehr stabil durch kurze Spannuten.

Hinweis:

Drehzahl für den tatsächlichen Bohr-⌀ verwenden
(nicht generell für den Bohreraußen-⌀).

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb