• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit Hartmetallspitzen 0-1″, 30° Spitze

Artikel-Nr.: 112-237
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 112-237
EAN / GTIN 4946368009636
Herstellernummer 112-237
L-Nummer L40010 10076

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Bügelmessschrauben, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Amboss und Spindel enden in zwei Winkeln (15 und 30°) und kleinen Radien als Kontaktpunkte. Zum Messen von Nuten, Absätzen etc.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 1″
Genauigkeit: ±0,00015″
Skalenteilungswert: 0,001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1.5E-4″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Messkraft: 3-8
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb