• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit gehärteten Spitzen 1-2″, 30° Spitze

Artikel-Nr.: 112-226
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 112-226
EAN / GTIN 4946368009605
Herstellernummer 112-226
L-Nummer L40010 14521

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Bügelmessschrauben, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Amboss und Spindel enden in zwei Winkeln (15 und 30°) und kleinen Radien als Kontaktpunkte. Zum Messen von Nuten, Absätzen etc.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 1 - 2″
Genauigkeit: ±0,00015″
Skalenteilungswert: 0,001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1.5E-4″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Messkraft: 3-8
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb