• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit gehärteten Spitzen 25-50 mm, 30° Spitze

Artikel-Nr.: 112-202
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
    Messtechnik analog
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 112-202
    EAN / GTIN 4946368009445
    Herstellernummer 112-202
    L-Nummer L40010 1469

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese Bügelmessschrauben, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Amboss und Spindel enden in zwei Winkeln (15 und 30°) und kleinen Radien als Kontaktpunkte. Zum Messen von Nuten, Absätzen etc.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 25 - 50
    Skalenteilungswert: 0,01 mm
    Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±3 µm
    Maßstab: und Skalenhülse mattverchromt, ø18 mm
    Messkraft: 3-8
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb