• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit gehärteten Spitzen 75-100 mm, 15° Spitze

Artikel-Nr.: 112-156
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 112-156
EAN / GTIN 4946368009223
Herstellernummer 112-156
L-Nummer L40010 8783

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Bügelmessschrauben, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Amboss und Spindel enden in zwei Winkeln (15 und 30°) und kleinen Radien als Kontaktpunkte. Zum Messen von Nuten, Absätzen etc.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 75 - 100
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±4 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Messkraft: 3-8
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb