• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugschrank ∙ L x B x H: 640 mm x 250 mm x 1000 mm

Artikel-Nr.: 111L
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
Produktart Werkzeugschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 111L
EAN / GTIN 4000896003266
Herstellernummer 111L

Beschreibung

Beschreibung:

  • Jalousie, verschließbar
    Inklusive Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln
  • Inklusive Aufhängevorrichtung
  • Leer, zur freien Bestückung
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 640 mm x 250 mm x 1000 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 27 kg

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb