• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Untersetzwagen Maße: 800x400mm für Transportkiste 11138

Artikel-Nr.: 11185
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11185
EAN / GTIN 4031405111851
Herstellernummer 011185
L-Nummer L90110 833

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus stabilen Aluminium-Profilen
  • Zum einfachen und bequemen Verfahren der Transportkisten
  • Wendig und laufruhig dank zweier Bockrollen Ø 125 mm und zweier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Versand erfolgt zerlegt, Aufbauanleitung liegt bei

Merkmal:

  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Rollendurchmesser: 125 mm
  • Rollentyp: 2 Lenkrollen/2 Bockrollen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb