• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Transportkisten stapelbar

Artikel-Nr.: 11181
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Transport- und Stapel-Großbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11181
EAN / GTIN 4031405111813
Herstellernummer 011181
L-Nummer L90110 658

Beschreibung

Beschreibung:

  • Transportkiste aus Aluminium
  • Universell einsetzbar für den Transport und die Lagerung von z. B. Werkzeugen und Messgeräten, Sportzubehör, Hobbyutensilien, Foto- oder Campingausrüstung
  • Robust und stabil dank umlaufender Sicken und mehrfach vernieteten Scharnieren
  • Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
  • Klappverschlüsse aus Edelstahl mit Vorrichtung für Vorhänge- oder Zylinderschloss
  • Sicheres Stapeln durch schlagfeste Kunststoffecken
  • Bequemer Transport dank ergonomischer Tragegriffe und optional erhältlichem Untersetzwagen
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Merkmal:

  • Breite: 590
  • Höhe: 635
  • Innenbreite: 550 mm
  • Innenhöhe: 590 mm
  • Innenlänge: 750 mm
  • Länge: 790
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Volumen: 240 l

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb