• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Bit-Halter Abtriebssechskant 1/4″ L.25mm

Artikel-Nr.: 11180010
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11180010
EAN / GTIN 4018754103843
Herstellernummer 11180010
L-Nummer L60010 128

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innensechskant 1/4″
  • DIN 3126 Form D 6,3/ISO 1173 Form D 6,3
  • Innensechskant mit Ringdruckfeder
  • Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen
  • HPQ®-Hochleistungsstahl

Merkmal:

  • d: 11,6 mm
  • Antriebsvierkant innen (mm): C 6,3 mm
  • Länge mm (L): 25 mm
  • Abtriebssechskant innen (mm): D 6,3 mm
  • Abtriebssechskant innen (Zoll): 1/4″
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • Gewicht: 14 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb