• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung Vierkant 25 mm (1 Zoll) Vierkant 25 mm (1 Zoll)

Artikel-Nr.: 1117-16
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1117-16
EAN / GTIN 4000896003242
Herstellernummer 1117-16
L-Nummer L60140 523

Beschreibung

Beschreibung:

  • Antrieb mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 400 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.9 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb