• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lötkolben 230 V

Artikel-Nr.: 1116C.BW
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
    Produktart Lötkolben

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1116C.BW
    EAN / GTIN 3662424045165
    Herstellernummer 1116C.BW
    L-Nummer L60130 8655

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Doppelisolierung
    • Idealer Lötkolben für Wartungsarbeiten im Bereich Elektro und Elektronik
    • Normales Aufheizen: 15 W für Weichlötarbeiten
    • Zusatzleistung: 40 W pro Knopfdruck

    Merkmal:

    • Gewicht: 0,22kg

    Lieferumfang:

    • Lötkolben
    • PVC-Kabel mit 2 Steckern (2x0,75), 1,2m Länge
    • Europäischer Stecker, 10A
    • Lötkolben-Ersatzspitze 1230.15-35-Ps

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb