• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschalt-Knarrenkopf Vierkant 25 mm (1 Zoll)

Artikel-Nr.: 1116
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1116
EAN / GTIN 4000896003198
Herstellernummer 1116
L-Nummer L60140 1783

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11.25°)
  • Schaft mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 195 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.51 kg
  • Für Handbetätigung

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb