• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fiberscheibe QUICK-CHANGE 50xR A36-P01 PE Y PREMIUM Stahl/NE-Metall/Holz

Artikel-Nr.: 111567
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 111567
EAN / GTIN 9003171115673
Herstellernummer 111567

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der PREMIUM A-P01 PE Y Quick-Change Fiberscheibe für den Miniwinkelschleifer können allgemeine Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen im Handumdrehen erledigt werden. Materialien wie Stahl, Nichteisenmetalle, Kunstoff und Holz stellen keine Herausforderung für diese universell einsetzbare Fiberscheibe dar, was sie zu dem Allrounder in Ihrem Werkzeugkasten macht. Durch ihren robusten Aufbau sind diese Werkzeuge äußerst stabil und langlebig. Profitieren Sie von unseren einfachen und ohne Montagewerkzeug einsetzbaren Scheiben im Quick-Change Design.

Merkmal:

  • Form: GEWEBE Schnellwechselscheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl, Holz, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A-P01 PE Y A36
  • Abmessung (D x DEVICE): 50 x R mm
  • Durchmesser: 50 mm
  • Korngröße: 36
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Höchste Produktivität dank einfacher Handhabung
  • Starke, zweischichtige Polyesterunterlage für eine gute Lebensdauer
  • Auf Anfrage auch erhältlich im Feinkornbereich (> 120)

Verwendung:

  • Für allgemeine Schleifaufgaben auf unterschiedlichsten Materialien wie Stahl, Nichteisenmetallen, Kunststoff und Holz
  • Durch zwei verschiedene Aufnahmen werden die wichtigsten Befestigungssysteme abgedeckt.

Empfehlung:

  • Korngröße 36/50/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb