• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dachleiter Braun 10 Sprossen

Artikel-Nr.: 11117
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 10
Material Aluminium beschichtet
Produktart Dachleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11117
EAN / GTIN 4031405111172
Herstellernummer 011117

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für alle gängigen Dacheindeckungen und -neigungen von 22,5° bis 60° nach Norm DIN 4567-4
  • Holme aus stabilem Aluminium-Profil
  • Der Dachneigung angepasste Dreieckssprossen mit kräftiger Riffelung für einen sicheren Stand
  • Großer Abstand zwischen Dacheindeckung und Sprosse zum Schutz vor Schäden an der Dacheindeckung
  • Integrierte Verbindungslaschen zum einfachen Anfügen von beliebig vielen Leiterteilen
  • In Alu natur und vier Beschichtungen erhältlich (Ziegelrot, Rotbraun, Braun RAL 8028, Anthrazitgrau RAL 7016)
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 330 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Außenbreite: 330 mm
  • Farbausführung: Braun pulverbeschichtet
  • Holmhöhe: 90 mm
  • Leiterlänge: 2800 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium beschichtet
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 10 Sprossen
  • Tritt-Ausführung: Sprossen

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb