• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feinzahnknarre 1/4″ RSW.4.5° L.117mm

Artikel-Nr.: 11110010
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11110010
EAN / GTIN 4018754282920
Herstellernummer 11110010
L-Nummer L60010 6246

Beschreibung

Beschreibung:

  • umschaltbar
  • 80 Zähne
  • patentiert
  • mit axialer Bohrung durch das Drehteil und Verriegelung der Einsätze
  • zum Verschrauben von Hi-Lok-Bolts in der Luftfahrtindustrie
  • für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 4,5°
  • FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung

Merkmal:

  • a: 10,7 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
  • Länge mm (L): 117 mm
  • Anzahl Zähne: 80
  • Gewicht: 88 g
  • Breite mm (b): 22,6 mm
  • Arbeitswinkel: 4.5 °

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb