• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse 3x7 Sprossen

Artikel-Nr.: 11107
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Mehrzweckleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 11107
    EAN / GTIN 4031405111073
    Herstellernummer 011107
    L-Nummer L90110 684

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sprossen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
    • Stabile Rechteckrohr-Holme
    • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
    • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
    • Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
    • Treppengängig bei Leiterlänge bis 3,0 m
    • Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
    • nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
    • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten und lösbarer Metallstrebe
    • Sprossenabstand: 280 mm
    • Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
    • Maximale Belastung: 150 kg
    • Hinweis: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 6100 mm
    • Außenbreite: 490 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 73 mm
    • Länge der Leiterteile: 2215 mm
    • Länge eingefahren: 2215 mm
    • Leiterlänge 2-tlg. als Stehleiter mit Aufsteckteil: 3600 mm
    • Leiterlänge 3-tlg. als Anlegeleiter: 5027 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Neigung: 70 °
    • Schrittlänge als Stehleiter: 1544 mm
    • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 3x7 Sprossen
    • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
    • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
    • Traversenbreite: 930 mm
    • Tritt-Ausführung: Sprossen
    • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb