• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit kleinen Messflächen 0-25 mm, 2 mm Messfläche

Artikel-Nr.: 111-215
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 111-215
EAN / GTIN 4946368009179
Herstellernummer 111-215
L-Nummer L40010 1656

Beschreibung

Beschreibung:

Die Nuten-Bügelmessschraube, vereinfacht das Messen von Nuten und Formteilen. Es bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Mit abgesetzten Messflächen. Zur Messung von Nuten, Einstichen, Formstücken etc.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 25
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±3 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb