• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit kleinen Messflächen 275-300 mm, 3 mm Messfläche

Artikel-Nr.: 111-126
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 111-126
EAN / GTIN 4946368008929
Herstellernummer 111-126
L-Nummer L40010 8489

Beschreibung

Beschreibung:

Die Nuten-Bügelmessschraube, vereinfacht das Messen von Nuten und Formteilen. Es bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Mit abgesetzten Messflächen. Zur Messung von Nuten, Einstichen, Formstücken etc.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 275 - 300
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±6 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb