• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit kleinen Messflächen 75-100 mm, 3 mm Messfläche

Artikel-Nr.: 111-118
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 111-118
EAN / GTIN 4946368008844
Herstellernummer 111-118
L-Nummer L40010 472

Beschreibung

Beschreibung:

Die Nuten-Bügelmessschraube, vereinfacht das Messen von Nuten und Formteilen. Es bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Mit abgesetzten Messflächen. Zur Messung von Nuten, Einstichen, Formstücken etc.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 75 - 100
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±4 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb