Toleranzschieber

Artikel-Nr.: 110966
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 234 Stück sofort lieferbar
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
Länge 280 mm
Breite 90 mm
Produktart Rechenhilfe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 110966
EAN / GTIN 2050001670274
Herstellernummer 110966

Beschreibung

Ausführung:

Der Toleranzschieber für schnelle und einfache Ermittlung der oberen und unteren Abmaße der ISO-Toleranzfelder (bis Nennmaß 180 mm). Grundplatte beidseitig bedruckt, mit Ableseläufer. Aus hochwertigem Kunststoff. Durch mehrsprachigen Aufdruck (deutsch, englisch, französisch) international verwendbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb