• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 32 mm Außen Sechskant Profil Vierkant 25 mm (1 Zoll)

Artikel-Nr.: 1104S-32
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1104S-32
    EAN / GTIN 4000896002665
    Herstellernummer 1104S-32
    L-Nummer L60140 3308

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für z.B. tiefliegende Radschrauben/Muttern an Nutzkraftwagen
    • Extralange Ausführung
    • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
    • Oberfläche: phosphatiert, geölt
    • DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
    • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: 32 mm
    • Abmessungen / Länge: 270 mm
    • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 48.5 mm
    • Durchmesser d2 (am Antrieb): 54 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 2.36 kg
    • Für Maschinenbetätigung

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb