• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ QuickRelease-Steckschlüsselverlängerung L.355mm

Artikel-Nr.: 11011514
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
Artikelnummer 11011514
EAN / GTIN 4018754324590
Herstellernummer 11011514
L-Nummer L60010 7603

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit versenktem Schnellwechsel-QR-Knopf
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • mit Kugelaretierung
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • d: 11,6 mm
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
  • Gr.: 14
  • Länge mm (L): 355 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • Gewicht: 150 g

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb