• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ QuickRelease-Steckschlüsselverlängerung L.150mm

Artikel-Nr.: 11011506
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
    Artikelnummer 11011506
    EAN / GTIN 4018754324583
    Herstellernummer 11011506
    L-Nummer L60010 7450

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit versenktem Schnellwechsel-QR-Knopf
    • DIN 3123 / ISO 3316
    • mit Kugelaretierung
    • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

    Merkmal:

    • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
    • d: 11,6 mm
    • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
    • Gr.: 6
    • Länge mm (L): 150 mm
    • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
    • Gewicht: 70 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb